- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- usb 顕微鏡のおすすめ人気ランキング
usb 顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新561件の「usb 顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 顕微鏡 usb」、「接写 カメラ」、「測定 顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
光学倍率最大250倍まで拡大できるパソコン用USB顕微鏡です。
撮影台を兼ねた専用台座を付属しています。
スタンドのアームは自由自在に曲げることができるフレキシブルアームです。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付きで、手元のダイヤルで明るさが調整できます。
手元で撮影できるスナップショットボタンが付いています。
付属品
カメラ用アーム(吸盤付き)、台座、ドライバCD、取扱説明書件保証書
形式
ビデオ:AVI
対応OS
Windows 10・8.1・8・7
倍率(倍)
最大250(光学ズーム 最大60/最大250まで切り替え)
接続方式
USB2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×86(アーム部分を除く)
センサー
200万画素CMOS
解像度
撮影:最大1600×1200
フォーマット形式
保存:JPEG
アズワン品番
64-0901-93
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
PC出力タイプで計測機能付き。
ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源
PCよりUSBにて給電
本体寸法(mm)
Φ36×135
本体質量(g)
56
接続方式
USB2.0
センサー
約200万画素CMOS
光源
高照度白色LED×8
最大消費電力(W)
0.75
動画記録サイズ
640×480(標準15fps)
静止画記録サイズ
1600×1200、1280×960、640×480
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効:60~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
質量(g)
約90
対応OS
Windows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x
範囲
:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
寸法(Φ×mm)
約30×86
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)
撮像素子
CMOS
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。
スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。
光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書
電源
USB電源
倍率(倍)
光学ズーム20~220
センサー
CMOSセンサー
外部出力
HDMI
解像度
【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)
対応メディア
microSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)
フォーマット形式
【静止画保存】JPEG
画素数
350万画素
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ
アズワン品番
4-449-01
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。
パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)
約10~230
画素数
約130万画素
仕様
倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載
付属品
本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア
質量(g)
約102
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×104
対応OS
WindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB2.0
解像度
SXGA(1280×1024)
露出補正
自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様
お客様組み立て品
電源
USB DC 5V
倍率(倍)
約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色
ホワイト
ディスプレイ
4.3インチLCDディスプレイ
解像度
1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)
10~40
照度(Lux)
0~30000
言語表示
日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)
8
調整機能
明るさ(手動)
取扱説明書
(5.4MB)
ピクセル
2.0メガピクセル
対応microSDカード
2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容
本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書
質量(g)
約70(スタンド含まず)
ケーブル長(m)
約1.5
倍率
最大300倍
対応OS
Windows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
コネクタ形状
USB Aコネクタ、タイプC、microUSB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34×34×117
センサー
CMOS
インターフェース
USB
LED色
白色
解像度
静止画:最大1920×1080
フォーカス
手動
画素数
200万画素
LED使用数(個)
8灯
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
USB接続でPCにダイレクト出力!
PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡
USB接続ですぐに使用可能
ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。
高精細200万画素センサー搭載
高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。
静止画と動画を撮影できる
スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。
※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。
シンプルな簡単操作
焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、
LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。
難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。
LEDライト搭載
LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。
手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。
固定用スタンド付属
観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー
200万画素 CMOSセンサー
倍率
最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。
焦点調整
動作:手動
焦点距離(mm)
10~50
最大解像度
1920×1080
フレームレート
30fps
ホワイトバランス
自動
光源
LED(8灯)
記録ファイル形式
静止画:JPEG、動画:AVI
接続
USB2.0
寸法(Φ×mm)
約33×112
質量(g)
約250
ケーブル長(m)
約1.2
付属品
専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール
対応OS
Windows11、10
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
キャッチコピー:最大120倍拡大のデジタル顕微鏡。商品説明:細部まで細かく見ることができる
材質
ABS・スチール他
寸法(mm)
34×33.5×118
台座寸法(mm)
Φ70×105
1個
¥3,455
税込¥3,801
当日出荷
有線式デジタル顕微鏡「 MSUSBシリーズ」史上最高解像度の500万画素を実現。「見る・撮る・測る」のベーシックな機能で誰でも簡単に使用することができます。
シリーズ史上最高の約500万画素
不具合特定の正確性を向上します
本格的な顕微鏡に匹敵する最大200倍
誰でも簡単に倍率を設定することができます
PCに直接接続しモニタで観察
センサー
1/2.7型 CMOSセンサー
画素数
約500万画素
対応OS
Windows10/8.1 macOS10
露光調節
自動
ホワイトバランス
自動
静止画サイズ
【bmp】2592×1944、2048×1536、1600×1200、1280×1024、640×480、320×240
動画サイズ
【avi】2592×1944(15fps)、2048×1536(15fps)、1600×1200(15fps)、1280×1024(15fps)、640×480(15fps)、320×240(15fps)
光源
色LED×8
倍率
使用する接写用レンズカバーに応じて表示倍率が変わります。 60&200倍、100倍 ※表示倍率で撮影するには垂直幅が44cmのモニターが必要です。
焦点距離(mm)
約0~300
電源
USB2.0以上のパソコンのUSBポートから給電
寸法(Φ×mm)
36×103
ケーブル長(m)
1.5
質量(g)
100
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
光学倍率最大250倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。
撮影台を兼ねた専用台座を付属。
スタンドのアームは自由自在に曲げることが出来るフレキシブルアーム。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です。
被写体を照らす高輝度LED付。
手元のダイヤルで明るさ調整出来ます。
付属品
取扱説明書
対応OS
Windows10,8.1,8,7
倍率(倍)
最大250(光学ズーム60/250切替え)
センサー
CMOSセンサー
インターフェース
USB2.0
解像度
【静止画】最大1600×1200
フォーマット形式
【静止画保存】JPEG、【ビデオ】AVI
画素数
200万画素
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。
裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。
光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。
プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です
本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。
オートフォーカスの機能もついています。
スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。
8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。
システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降
8GB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。
裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。
また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。
レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。
USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。
7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。
強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。
独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。
また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。
このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品
取扱説明書
セット内容
USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド
倍率
最大390倍(32インチモニター使用時)
対応OS
Windows11、10、8.1、8、7
センサー
CMOS、1/2.8インチ
インターフェース
USB
解像度
(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160
LED
8灯(白色)
フォーカス
手動、 オートフォーカス
対応フォーマット
(静止画保存)JPEG、BMP
画素数
840万画素
カメラ仕様
デジタル顕微鏡
ビデオ仕様
AVI
1個
¥88,980
税込¥97,878
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等
倍率(倍)
約10~230
画素数
約500万画素
仕様
自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正
付属品
本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM
質量(g)
約170
適合規格
CE、FCC、ROHS
寸法(Φ×高さH)(mm)
約32×103 (ケーブル含まず)
対応OS
Windows XP/Vista/7/10
センサー
1/4インチCMOS
機能
測定機能、キャリブレーション機能
光源
白色LED×8個
インターフェース
USB 2.0(※USB端子を2ポート使用)
解像度
2592×1944px
材質(ボディ)
アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
30fps
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
顕微鏡の映像をパソコンの画面に大きく表示できるデジタル顕微鏡「ソコミル」。パソコンにUSB接続してソフトを起動するだけで、手軽に確認、観察が始められます。拡大率は60倍から最大400倍まで、観察したい対象に合わせて自由に調整できます。植物観察、肌や頭皮の確認、製品の品質チェックなど幅広く使えます。
セット内容
本体/専用スタンド/レンズ保護キャップ/計測校正スケール/取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
約120×33.5
質量(g)
約120
対応OS
Windows11/10
倍率(倍)
60~400(240インチモニター使用時)
センサー
1/6.5インチCMOSセンサー
光源
白色 LED×8
解像度
640×480
焦点距離(mm)
0~40
ケーブル長(cm)
140
静止画サイズ
1920×1080(補間)、1280×720(補間)、640×480
動画サイズ
640×480(30fps)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)
1.67
スタンド
ポールスタンド式
接眼レンズ
10×(視野数20)
対物レンズ
2×、4×(切替式)
焦点調整
鏡体上下動式
作動距離(mm)
53
ベース寸法(mm)
W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)
45
高さ(mm)
220~300
総合倍率(実視野)
20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属の専用カメラ「デジタルビュア」を取り付けることで、パソコンに接続して顕微鏡がとらえた映像をPCモニター上で観察できる顕微鏡です。
肉眼では見えないミクロの世界をみんなで楽しむことができます。デジタルビュアを取り外せば、一般的な顕微鏡として使用できます。
本体から鏡筒のみを取り外し、手持ち式の小型顕微鏡としてもお使いいただけます。
対象物を下側から照らす「透過LEDライト」と上側から照らす「反射LEDライト」の2種類の光源ランプを採用しました。
光学倍率
50~100倍、100~200倍、200~400倍
仕様
イメージセンサー:約35万画素CMOS
付属品
ピンセット、スポイト、スライドグラス、CD-ROM、取扱説明書
質量(g)
顕微鏡/約320(付属品を除く)、デジタルビュアー/約67
電源
顕微鏡/単3形アルカリ電池3本(LED光源)、デジタルビュアー/パソコンより(USB接続)
画素数
35万画素
インターフェイス
USB2.0
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷